{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Sporgenza totale L1 | 59 mm | |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164341 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197464699 | |
Codice del produttore | 164341 6,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alesatore per macchine a CN in HMI, TiAlN, ⌀ Nominale DC: 6,4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
130,52 €
99,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
24,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
51,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
103,38 €
75,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
85,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Sporgenza totale L1 | 59 mm | 64 mm | 64 mm | 59 mm | 85,5 mm |
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | verde | verde | senza | verde | senza |
⌀ Nominale DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | 28 mm | 28 mm | 26 mm | 75 mm |
Materiale da taglio | HMI | HSS E | HSS E | HMI | HSS |