Alesatore per macchine a CN in HMI, TiAlN, ⌀ Nominale DC: 1,49mm

Codice art.: 164341 1,49
Sconto
89,44 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: H7
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 1,49 mm
Rivestimento TiAlN
Tolleranza del ⌀ del foro H7
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codolo DIN 6535 HA con h6
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 9 mm
Sporgenza totale L1 16 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
Numero taglienti Z 3
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,08 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 164341 1,49
EAN / GTIN 4045197463968
Codice del produttore 164341 1,49

Tabella dati

Alluminio
N
35
Alluminio (a truciolo corto)
N
30
Alluminio > 10% Si
N
25
Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
25
Acciaio < 900 N/mm²
P
20
Acciaio < 1100 N/mm²
P
15
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN simile a DIN 8093 con ⌀ codolo diritto per il montaggio su alloggiamento standard speciale per mandrini idraulici oppure ad altissima precisione. In questo modo è possibile ottenere la massima precisione di concentricità radiale.
Visualizzazione delle tolleranze:
Dim. 0,6 – 0,9: tolleranza di produzione o Tolleranza dei taglienti 0/+0,004 mm.
Dim. 0,98 – 20: tolleranza di produzione degli alesatori o dei taglienti a norma DIN 1420 per tolleranza del foro H7.
L’acquisto di supporti speciali non è più necessario quando si utilizzano gli alesatori GARANT NC. Con taglienti lunghi ed elica sinistra.

Uso:

Per alesare fori passanti, poiché i trucioli vengono evacuati nella direzione di taglio. Imbocco adatto anche per fori ciechi.

Nota:

Per alesatori come il n. art. 164340 e 164341 con altri diametri e adattamenti vedi n. art. 164344 e 164345.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello