Carrello portautensili con 6 cassetti

Codice art.: 1640755
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1640755
EAN / GTIN 4010886836507
Codice del produttore 1640755
Numero-L L60160 5075

Descrizione

Descrizione:

Piattaforma di appoggio in ABS con 3 scomparti portaminuteria
Vano utile con rivestimento a lamiere perforate (perforazione Euro 10 x 38 mm) e due piccoli cassetti estraibili e uno sportello sul lato dell'impugnatura
Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo
Parte frontale con fori Euro 10 x 38 mm
Sicurezza grazie alla protezione per le gambe e i paraurti sui bordi
Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm), ad estrazione totale, estraibili
Ampi cassetti (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
Fermo di sicurezza per ogni cassetto e vano, uso con una sola mano
Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Numero di ruote: 4
  • Numero di divisori longitudinali: 3
  • Numero di divisori trasversali: 2
  • Numero di cassetti: 6
  • Altezza di lavoro: 985
  • Diametro ruote fisse [2x): 200
  • Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
  • Colore: RAL 5017
  • Larghezza totale [mm]: 875 mm
  • Altezza totale [mm]: 985 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 606 mm
  • Diametro ruote con freno (2x): 125
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Colore RAL: Blu
  • Tipo di cassetto:
    • 3x tipo 1, h. = 67 mm
    • 2x tipo 2, h. = 137 mm
    • 1x tipo 3, h. = 207 mm
  • Portata statica [kg]: 1000 kg
  • Portata per cassetto [kg]: 40 kg
  • Portata del cassetto pesante [kg]: 60 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • bloccabile: sì
  • Arresto di estrazione individuale: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello