Carrello portautensili con 9 cassetti

Codice art.: 1640704
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1640704
    EAN / GTIN 4010886836453
    Codice del produttore 1640704
    Numero-L L60160 58

    Descrizione

    Descrizione:

    Misure: A 985 x L 775 x P 475 mm
    Piattaforma di appoggio in ABS con 3 scomparti portaminuteria
    Vano utile con rivestimento a lamiere perforate (perforazione Euro 10 x 38 mm) e due piccoli cassetti estraibili e uno sportello sul lato dell'impugnatura
    Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo
    La parte frontale con fori Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
    Sicurezza per persone e l'ambiente con la protezione per le gambe e paraurti dei bordi
    Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu
    Cassetti:
    Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
    Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm), ad estrazione totale, estraibili
    Ampi cassetti (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
    Fermo di sicurezza per ogni cassetto e vano, uso con una sola mano
    Guide con cuscinetti a sfera
    Personalizzabile con divisori longitudinali e trasversali (fornibili anche singolarmente)
    Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg (eccetto N. 2004 1000)
    Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE
    Carrello ad alte prestazioni GEDORE:
    Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)
    2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
    2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
    La costruzione degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
    Accessori:
    Divisori longitudinali (LT) e trasversali (QT) in lamiera d'acciaio zincata (fornibili anche singolarmente)
    Opzioni:
    Attrezzabile in modo ottimale con i moduli portautensili GEDORE (N. 1500 ES/1500 CT)
    Ampliabile a piacere con cassettiere sovrapponibili, pannelli posteriori e portautensili
    Altre varianti di cassetti su richiesta
    Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
    Fornitura senza utensili e accessori

    Proprietà:

    • Dimensioni (L x L x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
    • Numero di ruote: 4
    • Numero di divisori longitudinali: 3
    • Numero di divisori trasversali: 2
    • Numero di cassetti: 9
    • Altezza di lavoro: 985
    • Diametro ruote fisse [2x): 200
    • Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
    • Colore: RAL 5017
    • Larghezza totale [mm]: 875 mm
    • Altezza totale [mm]: 985 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 606 mm
    • Diametro ruote con freno (2x): 125
    • Materiale: Lamiera d'acciaio
    • Superficie: verniciato a polvere
    • Colore RAL: Blu
    • Tipo di cassetto:
      • 8x tipo 1, alt. = 67 mm
      • 1x tipo 2, alt. = 137 mm
    • Portata statica [kg]: 1000 kg
    • Portata per cassetto [kg]: 40 kg
    • Isolato a 1000 V: no
    • bloccabile: sì
    • Arresto di estrazione individuale: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello