Set di estrattori interni, 5 pezzi

Codice art.: 1638629
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore per interni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1638629
EAN / GTIN 4036976112443
Codice del produttore 1638629
Numero-L L60160 2164

Descrizione

Descrizione:

Superficie in titanio nitrurato
Filettatura di attacco M10
Uso e funzionamento: Introdurre l’estrattore per interni nel cuscinetto e avvitare la vite. Le estremità sottili dei gusci si spingono dietro il pezzo da estrarre. Solo a questo punto posizionare l’estrattore a percussione o il supporto.

Proprietà:

  • Filettatura di connessione: M10
  • Design: Con custodia in plastica
  • Superficie: Nitrurazione di titanio
  • Larghezza tra i piani [mm: 11 + 13 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio spostabile in parallelo: no
  • Gancio girevole: no
  • Freno del gancio presente: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Viti incluse: no
  • Scala graduata disponibile: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Punta del mandrino sostituibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello