Martello scorrevole

Codice art.: 1958062
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello per spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1958062
EAN / GTIN 4036976120943
Codice del produttore 1958062
Numero-L L60160 4813

Descrizione

Descrizione:

Utilizzabile anche con adattatori di filetto n. 1.81
Utilizzabile anche con adattatori di filetto N. 1.81

Proprietà:

  • Filettatura di connessione: M10
  • Larghezza totale [mm]: 30 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 227 mm
  • Lunghezza della superficie di scorrimento: 160
  • Peso d'impatto [g]: 200 g
  • Larghezza tra i piani [mm: 13
  • Uso/applicazione: 1.34/1 - 1.34/4
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello