3/4″ Chiave a bussola impact parete sottile (mm) 38 mm

Codice art.: 16301M 38mm
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 16301M 38mm
copia
EAN / GTIN 4991644413126
copia
Codice del produttore 16301M 38mm
copia
Numero-L L60050 1417
copia
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 100 mm
  • Dimensione D2: 43 mm
  • D1: 54,3 mm
  • Lunghezza: 38 mm
  • Altezza: 70 mm
  • Guida: 3/4″
  • Attacco quadro
  • Uscita 38 mm
  • Attacco esagonale
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Materiale: Cromo Molibdeno

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello