{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 19 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | DIN 1835 A con h6 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 18,510 mm - 19,000 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 58 mm | |
Sporgenza totale L1 | 140 mm | |
Lunghezza complessiva L | 189 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Tolleranza configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualità configurabile | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162951 19 | |
EAN / GTIN | 4045197366368 | |
Codice del produttore | 162951 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alesatore per macchine a CN configurabile, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 19mm
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
159,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
69,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
157,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino
86,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
142,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Lunghezza taglienti Lc | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | 0,3 mm/gir. | 0,3 mm/gir. | 0,2 mm/gir. | 0,2 mm/gir. |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |