{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 16 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | DIN 1835 A con h6 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 15,510 mm - 16,000 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 52 mm | |
Sporgenza totale L1 | 123 mm | |
Lunghezza complessiva L | 170 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Tolleranza configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualità configurabile | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162951 16 | |
EAN / GTIN | 4045197366306 | |
Codice del produttore | 162951 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alesatore per macchine a CN configurabile, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 16mm
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
110,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
476 pezzi in magazzino
49,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
107,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
171,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino
73,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
123,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 123 mm | 123 mm | 124 mm | 120 mm | 127 mm | 127 mm |
⌀ Nominale DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | 0,3 mm/gir. | 0,3 mm/gir. | 0,3 mm/gir. | 0,2 mm/gir. | 0,2 mm/gir. |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |