{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo D3 | 5,95 mm | |
⌀ Massimo D2 | 7 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | Norma interna | |
Rapporto di conicità | 1:16 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 17 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo |
162650 1/16
copia |
|
EAN / GTIN |
4067263912217
copia |
|
Codice del produttore |
162650 1/16
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |