{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo D3 | 22,25 mm | |
⌀ Massimo D2 | 24,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | Norma interna | |
Rapporto di conicità | 1:16 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 35 mm | |
Lunghezza complessiva L | 105 mm | |
Quadro del codolo □ | 16 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162650 3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197940889 | |
Codice del produttore | 162650 3/4 |