Bocchetta a riflessione per soffiatori d'aria calda Bosch, 32 mm, 33 mm

Codice art.: 1609390453
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Düse

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1609390453
copia
EAN / GTIN 3165140006118
copia
Codice del produttore 1609390453
copia
Numero-L L00590 2117
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'ugello a riflettore per pistole ad aria calda è dotato di una copertura frontale per saldare, stagnare e restringere.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 60 mm
  • Dimensione altezza: 38 mm
  • Dimensione lunghezza: 127 mm
  • Larghezza [mm]: 32
  • Peso lordo: 0,03 kg
  • Diametro mm: 33.5
  • Peso netto: 0,03 kg
  • Volume: 0,29 dm3

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello