Set di alesatori a mano regolabili, in cassetta di legno, Numero di alesatori: 11

Codice art.: 160800 11
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di alesatori Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante
  • Colore collarino: senza

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di alesatori 11
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
⌀ Campo 8 mm - 31,5 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 160800 11
copia
EAN / GTIN 4045197251336
copia
Codice del produttore 160800 11
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Composto da alesatori a mano n. art. 160600.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello