FSN 1600 accessorio per sistema di guide

Codice art.: 1600Z0000F
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Guide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600Z0000F
copia
EAN / GTIN 3165140608152
copia
Codice del produttore 1600Z0000F
copia
Numero-L L00590 131
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori FSN 1600, la guida FSN 1600 Professional da 1,600 mm offre una tecnologia unica che consente tagli precisi
  • La guida di alta qualità consente una guida precisa ed è perfettamente compatibile con tutti gli utensili elettrici associati
  • Per una stabilità ottimale, è possibile stabilire rapidamente un collegamento fisso tra due guide con il connettore VEL FSN per l'espansione
  • Le strisce in gomma antiscivolo facili da sostituire e la protezione antischegge garantiscono taglienti puliti e un controllo assoluto sul lavoro
  • Questa guida è adatta per l'uso con seghe ad immersione e circolari per risultati di taglio perfetti
  • Il dispositivo è compatibile con tutti i modelli di sega circolare Bosch Professional GKS G e con le seghe da immersione GKT Professional, nonché con alcune seghe GST Professional e con la fresatura GOF Professional con un unico adattatore
  • La guida FSN 1600 Professional viene fornita anche con un tappo a T in plastica di ricambio

Proprietà:

  • Dimensioni dello strumento (larghezza): 145 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 90 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 1650 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello