Starter set inserto 18V

Codice art.: 1600A02BV4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A02BV4
copia
EAN / GTIN 4059952643120
copia
Codice del produttore 1600A02BV4
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Sistema valigetta per starter set da 18 V, in questo inserto completo, un caricabatteria da 18 V e le batterie possono essere riposte in modo sicuro e ordinato. È compatibile con L-BOXX 136 di Bosch e consente un uso ottimale dello spazio. Inserto L-BOXX per accessori

Proprietà:

  • Volume: 9,031 dm3
  • Peso lordo: 0,174 kg
  • Peso: 4,2 kg
  • Peso netto: 0,174 kg
  • Larghezza dimensione: 318 mm
  • Dimensione altezza: 71 mm
  • Lunghezza dimensione: 400 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 320 x 402 x 65 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza): 320 mm
  • Dimensioni esterne (altezza): 65 mm
  • Dimensioni esterne (lunghezza): 402 mm
  • Anelli a D: N.
  • ProClick Ready: No
  • Ingombro L-BOXX: N.

Fornitura:

  • Set di base a inserto per sistema Pannier 18 V..
  • Inserto L-BOXX per accessori

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello