Estrattore per boccole cilindriche, fino a 155 mm capacità di serraggio, 250 mm profondità di serraggio

Codice art.: 16
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 16
copia
EAN / GTIN 4021176008023
copia
Codice del produttore 16
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli estrattori per boccole cilindriche della serie 16 vengono utilizzati per estrarre boccole di rettifica ″umide″ in camion, auto, motori stazionari e parti simili. Tre corpi di espansione garantiscono un adattamento ottimale dell'estrattore interno all'applicazione specifica. La Serie 16 si distingue per la tecnologia Power Nut integrata nella traversa, che consente di esercitare una forza che altrimenti potrebbe essere ottenuta solo con sistemi idraulici. I controsupporti, con i loro piedi di appoggio, sono particolarmente adatti per grandi boccole cilindriche e cuscinetti a sfera, garantendo una posizione stabile durante l'estrazione. Il dado zigrinato consente alla traversa di offrire un'ampia superficie di appoggio per un'estrazione uniforme e potente.
  • I piedini di supporto sono adatti per grandi boccole cilindriche e cuscinetti e garantiscono una posizione stabile durante l'estrazione
  • La ghiera zigrinata assicura una grande area di contatto per una trazione uniforme e potente

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Altezza totale [mm]: 295 mm
  • Altezza totale [pollici]: 11 5/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 32 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 60 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 155 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 2 3/8
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 6 1/8
  • Forza di trazione massima [kN]: 70 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 7 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 7.72
  • Ricambi disponibili: No
  • Diametro dell'estrattore [mm]: 70 mm
  • Profondità dell'inserto [pollici]: 4,75
  • Numero di segmenti: 3
  • Filettatura di montaggio [mm]: G 1/2
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 60 mm - 155 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello