• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Perno guida 1/17 mm

Codice art.: 156750 1/17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / ⌀ Perno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Perno guida 17 mm
Lunghezza complessiva 79 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Perno guida

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 156750 1/17
EAN / GTIN 4033591016651
Codice del produttore 15 614 170

Descrizione

Esecuzione:

Perno guida fisso: a nitrurazione, tornito di precisione.
Perno rotante: temprato in superficie, rettificato.
Dim. Da 01/2,4 a 1/8,4 − perno guida fisso.
Dim. da 1/8,5 a 1/18 − perno rotante con canalino passaggio lubrorefrigerante.
Dim. da 2/11,5 a 2/13 − Perno guida fisso.
Dim. da 2/14 a 2/32 − perno rotante con canalino passaggio lubrorefrigerante.

Uso:

Se si utilizza il perno guida rotante (con canalino lubrorefrigerante) Dim. 1 e Dim. 2 sul portautensili n. art. 156720 Dim. 1/20, il lubrorefrigerante giunge direttamente al tagliente per un'asportazione ottimale del truciolo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello