Perno guida, Dim. / ⌀ Perno: 0/10,5mm

Codice art.: 156750 0/10,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / ⌀ Perno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Perno guida 10,5 mm
Lunghezza complessiva 59 mm
⌀ Gambo 4 mm
Tipo di prodotto Perno guida

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 156750 0/10,5
EAN / GTIN 4033591016255
Codice del produttore 15 501 105

Descrizione

Esecuzione:

Perno guida fisso: a nitrurazione, tornito di precisione.
Perno rotante: temprato in superficie, rettificato.
Dim. Da 01/2,4 a 1/8,4 − perno guida fisso.
Dim. da 1/8,5 a 1/18 − perno rotante con canalino passaggio lubrorefrigerante.
Dim. da 2/11,5 a 2/13 − Perno guida fisso.
Dim. da 2/14 a 2/32 − perno rotante con canalino passaggio lubrorefrigerante.

Uso:

Se si utilizza il perno guida rotante (con canalino lubrorefrigerante) Dim. 1 e Dim. 2 sul portautensili n. art. 156720 Dim. 1/20, il lubrorefrigerante giunge direttamente al tagliente per un'asportazione ottimale del truciolo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello