Lamatore per sedi di viti senza perno 40 mm

Codice art.: 156520 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lamatore DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 375
  • Codolo: Cono Morse

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Svasatura 40 mm
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 375
Codolo Cono Morse
Per dimensione viti M24
⌀ Foro a 10 mm
Lunghezza complessiva L 190 mm
Cono Morse CM 3
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,25 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori per sedi di viti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 156520 40
EAN / GTIN 4045197088093
Codice del produttore 156520 40

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Lamatore a più taglienti con scanalature elicoidali con foro frontale per l’alloggiamento di diversi perni di guida. Il perno viene fissato al lamatoremediante un grano.

Uso:

Grazie ai perni di guida intercambiabili, si può utilizzare uno svasatore con fori guida di diversi diametri.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.
Le misure si riferiscono a viti a norme DIN 912, 6912, 7984 e ISO 1207. Con il perno di guida corrispondente è possibile utilizzare lo stesso lamatore anche per viti di altre misure o per la svasatura a gradini.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello