{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Svasatura | 30 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 375 | |
Codolo | Cono Morse | |
Per dimensione viti | M18 | |
⌀ Foro a | 8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
Cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori per sedi di viti |
Codice articolo | 156520 30 | |
EAN / GTIN | 4045197088062 | |
Codice del produttore | 156520 30 |