Vite di misurazione incorporata XY, grancassa, 49 mm, 0-25 mm, asse X.

Codice art.: 152-390
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 152-390
EAN / GTIN 4946368022949
Codice del produttore 152-390
Numero-L L40010 431

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro per movimento x / y consente una facile lettura dei valori misurati e offre i seguenti vantaggi: Micrometro con mandrino rotante, con superficie di misura non rotante e lettura bidirezionale 152-390, 152-389. I valori della scala per ogni direzione di misura sono incisi in diversi colori (nero o rosso) I valori misurati possono essere letti direttamente dal tamburo della scala con 100 divisioni senza aggiungere i valori di 1/2 mm. Per evitare errori di lettura.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 25
Precisione: 2 µm
Valore di graduazione: 0,005 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Scala: alluminio anodizzato bianco
Pollici/metrico: Metrico

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello