• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Impugnatura per svasatore conico con 3 superfici di serraggio, ⌀ Gambo: 6mm

Codice art.: 150408 6
copia
Sconto
25,17 €
Price per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 mar 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Gambo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 6 mm
Lunghezza impugnatura 106 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150408 6
copia
EAN / GTIN 4062406124861
copia
Codice del produttore 150408 6
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per l’attacco dello svasatore conico di precisione GARANT con passo irregolare e 3 superfici di serraggio sul codolo. Con un’impugnatura è possibile utilizzare svasatori di dimensioni diverse con lo stesso diametro codolo.
Impugnatura maneggevole in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l’impugnatura è antiscivolo anche in caso di mani bagnate o sporche di olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello