• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Impugnatura per svasatore conico con 3 superfici di serraggio 6 mm

Codice art.: 150409 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
369 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Gambo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 6 mm
Lunghezza impugnatura 106 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150409 6
EAN / GTIN 4067263515579
Codice del produttore 150409 6

Descrizione

Esecuzione:

Per l’attacco dello svasatore conico di precisione GARANT con passo irregolare e 3 superfici di serraggio sul codolo. Con un’impugnatura è possibile utilizzare svasatori di dimensioni diverse con lo stesso diametro codolo.
Impugnatura maneggevole in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l’impugnatura è antiscivolo anche in caso di mani bagnate o sporche di olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello