{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 6,3 mm | |
Rivestimento | AlTiCN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M3 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | blu | |
⌀ Preforatura | 1,5 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150393 6,3 | |
EAN / GTIN | 4062406277130 | |
Codice del produttore | 150393 6,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico di precisione con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° 6,3 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
33,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
335 pezzi in magazzino
34,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino
15,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
54,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
453 pezzi in magazzino
17,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ Esterno | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Rivestimento | AlTiCN | TiAlN | non rivestito | TiAlN | TiAlN |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Codolo | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici |