{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 16,5 mm | |
Rivestimento | AlTiCN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M8 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | blu | |
⌀ Preforatura | 3,2 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150393 16,5 | |
EAN / GTIN | 4062406277215 | |
Codice del produttore | 150393 16,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90°, AlTiCN, ⌀ Esterno Dc: 16,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
51,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
984 pezzi in magazzino
52,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
277 pezzi in magazzino
23,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
78,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
26,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Rivestimento | AlTiCN | TiAlN | non rivestito | TiAlN | TiAlN |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Normativa | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma interna | DIN 335 C |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |