{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 6,3 mm | |
Rivestimento | TiCN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M3 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | blu | |
⌀ Preforatura | 1,5 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150379 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197416148 | |
Codice del produttore | 150379 6,3 |