{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 16,5 mm | |
Rivestimento | TiCN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M8 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | blu | |
⌀ Preforatura | 3,2 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150379 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197416186 | |
Codice del produttore | 150379 16,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Svasatore conico di precisione 90°, TiCN, ⌀ Esterno Dc: 16,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
242 pezzi in magazzino
46,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino
50,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
⌀ Esterno | 16,5 mm | 16,5 mm |
Rivestimento | TiCN | AlTiCN |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M8 | M8 |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | 60 mm |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | 90 grado |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici |