Svasatore conico in HSS 120°, non rivestito, ⌀ Esterno DC: 8mm

Codice art.: 150020 8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 120
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: Norma interna
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 8 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 120 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Norma Norma interna
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 2 mm
Lunghezza complessiva L 49 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,09 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150020 8
copia
EAN / GTIN 4045197364678
copia
Codice del produttore 150020 8
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
70
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
33
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
28
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
27
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
27
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Cavità per trucioli ricavate dal pieno. Adatto anche per acciai < 900 N/mm2.
Cavità per trucioli ricavate dal pieno.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello