Micrometro, dimensione standard, 0-25 mm, dado di serraggio, morsetto mandrino, 0,001 mm

Codice art.: 150-184
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150-184
EAN / GTIN 4946368386027
Codice del produttore 150-184
Numero-L L40010 10177

Descrizione

Descrizione:

Questo è un micrometro standard di medie dimensioni che offre i seguenti vantaggi: gambo liscio e un mandrino piatto con una superficie del mandrino con punta in metallo duro

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 25
Precisione: 2 µm
Graduazione: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato
Pollici/metrico: Metrico

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello