{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 1814 | |
Apertura □ | 4 mm - 8,5 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M4,5 − M12 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Lunghezza complessiva | 265 mm |
Codice articolo | 148400 2 | |
Codice del produttore | 148400 2 |