Coltello di misura incorporato, punto zero regolabile, 0-13 mm, bloccaggio mandrino, scala invertita

Codice art.: 148-866
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
    Metrologia analog
    Tipo di prodotto Testine micrometriche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 148-866
    EAN / GTIN 4946368385921
    Codice del produttore 148-866
    Numero-L L40010 14766

    Descrizione

    Descrizione:

    Il micrometro in una versione piccola offre i seguenti vantaggi: La posizione zero può essere impostata in qualsiasi punto

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 0 - 13
    Graduazione: 0,01 mm
    Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
    Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato
    Pollici/metrico: Metrico

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello