Coltello di misura incorporato, punto zero regolabile, 0-13 mm, dado di serraggio, mandrino sferico

Codice art.: 148-858
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 148-858
EAN / GTIN 4946368385884
Codice del produttore 148-858
Numero-L L40010 11660

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro in una versione piccola offre i seguenti vantaggi: La posizione zero può essere impostata in qualsiasi punto

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 13
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato
Pollici/metrico: Metrico

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello