Vite di misurazione incorporata Passo mandrino 0,1 mm / giro, 0-5 mm, dado di serraggio, mandrino sferico

Codice art.: 148-245
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Metrologia analog
    Tipo di prodotto Testine micrometriche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 148-245
    EAN / GTIN 4946368592244
    Codice del produttore 148-245
    Numero-L L40010 8410

    Descrizione

    Descrizione:

    Questi micrometri integrati con un avanzamento del mandrino molto fine di 0,1 mm / giro offrono i seguenti vantaggi: Micrometri incorporati in miniatura con un passo estremamente ridotto di 0,1 mm. Ideale per le regolazioni più fini, ad esempio su dispositivi scientifici

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 0 - 5
    Precisione: ±2 µm (Ø albero 9,5 mm) ±5 µm (Ø albero 6 / 3,5 mm)
    Graduazione: 0,004 mm
    Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±5 µm
    Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato
    Pollici/metrico: Metrico

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello