Micrometro a mozzo, 50-75 mm

Codice art.: 147-303
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 147-303
EAN / GTIN 4946368020440
Codice del produttore 147-303
Numero-L L40010 2332

Descrizione

Descrizione:

Micrometro per esterni con supporto particolarmente piatto per misurare lo spessore del mozzo, boccole dei cuscinetti, ecc.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 50 - 75
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato
Forza di misura: 5-10
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello