Micrometro per interni a fessura trasversale, mandrino antirotazione, 25-50 mm, flangia 12,7 mm

Codice art.: 146-223
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 146-223
EAN / GTIN 4946368387727
Codice del produttore 146-223
Numero-L L40010 4553

Descrizione

Descrizione:

I micrometri per interni a cave trasversali consentono di misurare la larghezza e la posizione delle cave interne e offrono i seguenti vantaggi: Un cricchetto in due direzioni Sono disponibili anche modelli con mandrino antirotazione

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±10 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Forza di misura: 5-10
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, chiave di regolazione

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello