Set per filettatura metrica passo fine in cassetta di metallo, Per filettatura metrica passo fine: MF3-20

Codice art.: 145809 MF3-20
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura metrica passo fine Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Tipo di prodotto Filiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 145809 MF3-20
copia
EAN / GTIN 4067263118374
copia
Codice del produttore 145809 MF3-20
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassetta di lamiera con maniglia e 2 chiusure. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in un supporto in espanso. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi elenco.

Contenuto:

cad. 1 set di maschi a mano n. art. 130470: Dim. 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
cad. 1 filiera n. art. 141050: Dim. 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1; 3
cad. 1 girafiliere n. art. 149310: Dim. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14
1 portautensili con cricchetto n. art. 148701: Dim. 85; 110
1 contafiletti n. art. 477000: Dim. M/W
1 giravite n. art. 664300: Dim. 3×60

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello