Chiave a doppia bussola con foro da 10 mm

Codice art.: 1436813
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1436813
copia
EAN / GTIN 4010886811931
copia
Codice del produttore 1436813
copia
Numero-L L60160 3590
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Presenza di fori profondi sull'attacco esagonale per l'inserimento di viti filettate più lunghe
Presenza di fori sul lato inclinato in modo da poter alloggiare anche la spina di manovra (ad es. 26 D, da ordinare separatamente)
La spina di manovra può essere utilizzata anche sul lato inclinato (ad es. N. 26 D, da ordinare separatamente)

Proprietà:

  • 26 D: 6
  • Ø scanalatura 1: 6,00 mm
  • Profondità di inserimento 1: 10,0 mm
  • Profondità di inserimento 2: 23,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 130 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 15,5 mm
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 10
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello