• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Micrometro a ganascia, 1-2 ″

Codice art.: 143-122
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 143-122
EAN / GTIN 4946368019840
Codice del produttore 143-122
Numero-L L40010 14756

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro per esterni con ganasce di misurazione è stato sviluppato appositamente per i punti difficili da raggiungere

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Intervallo di misura: 1 - 2″
Accuratezza: ±0,0003″.
Laurea: 0,001
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,0003″.
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Forza di misura: 1-6
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello