Micrometro a ganascia di misura, 225-250 mm

Codice art.: 143-110
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 143-110
EAN / GTIN 4946368019802
Codice del produttore 143-110
Numero-L L40010 7871
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro per esterni con ganasce di misurazione è stato sviluppato appositamente per i punti difficili da raggiungere

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 225 - 250
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±11 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
Forza di misura: 1-6
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello