Micrometro a mascella di misura, 200-225 mm

Codice art.: 143-109
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Metrologia analog
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 143-109
    EAN / GTIN 4946368019796
    Codice del produttore 143-109
    Numero-L L40010 7968

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo micrometro per esterni con ganasce di misurazione è stato sviluppato appositamente per i punti difficili da raggiungere

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 200 - 225
    Graduazione: 0,01 mm
    Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±11 µm
    Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
    Forza di misura: 1-6
    Pollici/metrico: Metrico
    La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello