Micrometro a ganascia di misura, 50-75 mm

Codice art.: 143-103
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 143-103
EAN / GTIN 4946368019734
Codice del produttore 143-103
Numero-L L40010 165

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro per esterni con ganasce di misurazione è stato sviluppato appositamente per i punti difficili da raggiungere

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 50 - 75
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±7 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
Forza di misura: 1-6
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello