{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | 2A | |
Filetti per pollice | 9 | |
⌀ Filettatura | 22,23 mm | |
⌀ Esterno | 55 mm | |
Altezza | 22 mm | |
Direzione di taglio | destra | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 142520 7/8-9 | |
EAN / GTIN | 4045197084866 | |
Codice del produttore | 142520 7/8-9 |