{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | 2A | |
Filetti per pollice | 40 | |
⌀ Filettatura | 2,85 mm | |
⌀ Esterno | 16 mm | |
Altezza | 5 mm | |
Direzione di taglio | destra | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 142520 4-40 | |
EAN / GTIN | 4045197084736 | |
Codice del produttore | 142520 4-40 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |