Estrattori universali per tergicristalli con apertura a ganascia Ø , 46 mm altezza totale

Codice art.: 142-3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 142-3
copia
EAN / GTIN 4021176555619
copia
Codice del produttore 142-3
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli estrattori universali per tergicristalli della serie 142 sono utilizzati per estrarre i bracci tergicristallo arrugginiti, incastrati e profondamente montati nell'automotive. La forma ottimale a campana e la facilità di regolazione rendono l'estrattore applicabile alla maggior parte dei modelli comuni di bracci tergicristallo.
  • Adatto per parabrezza e lunotti posteriori dove il tubo lavavetri passa attraverso il mozzo
  • La scelta di filettature speciali consente forze di trazione particolarmente elevate

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 40 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 1 9/16
  • Profondità totale [mm]: 34 mm
  • Profondità totale [pollici]: 1 5/16
  • Altezza totale [mm]: 46 mm
  • Altezza totale [pollici]: 1 13/16
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 8 mm
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Profondità dell'inserto [pollici]: 1 1/32
  • Spessore totale della forcella, L [mm]: 2,5 mm
  • Spessore totale della forcella, L [pollici]: 1/8
  • Apertura della forcella (apertura bocca) [mm]: 15 mm
  • Apertura della forchetta (apertura della bocca) [pollice]: 9/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura forcella [mm]: 15 mm -

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello