{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M20×1,5 | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1,5 mm | |
⌀ Esterno | 45 mm | |
Altezza | 14 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141070 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233532 | |
Codice del produttore | 141070 20X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filiere HSS 20X1,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
53,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
78 pezzi in magazzino
73,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 45 | 45 |
Angolo di filetto | 60 | 60 |
Misura del filetto | M20×1,5 | M20×1,5 |
Altezza | 14 | 14 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g |