{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M10×1 | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1 mm | |
⌀ Esterno | 30 mm | |
Altezza | 11 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141070 10X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233471 | |
Codice del produttore | 141070 10X1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Filiere HSS 10X1
su richiesta
Disponibile a magazzino
142 pezzi in magazzino
33,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
128 pezzi in magazzino
45,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
70,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino
48,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di filettatura | MF | MF | MF | MF |
Misura del filetto | M10×1 | M10×1 | M10×1,25 | M10×1 |
Altezza | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Normativa | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra | destra | destra |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |