• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Micrometro per interni, tubi intercambiabili, 2-2,5 ″, superficie di misura temprata

Codice art.: 141-026
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
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 141-026
EAN / GTIN 4946368380964
Codice del produttore 141-026
Numero-L L40010 14760

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro per interni con aste intercambiabili offre i seguenti vantaggi: Le aste intercambiabili consentono campi di misura fino a 1000 mm. Ogni tubo di prolunga è contrassegnato con il proprio campo di misura Pratica impugnatura per l'uso in fori profondi fino a 300 mm di campo di misura.

Proprietà:

Precisione: ±(6+L/50) µm* *L = Max. Lunghezza di misura (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″.
Divisione della scala: 0,01 mm
Intervallo di misura: 2 - 2,5″
Pollici-Metrico: Pollici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello