Micrometro per interni tubolare con estensioni, 40-160 ″

Codice art.: 140-163
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 140-163
    EAN / GTIN 4946368018782
    Codice del produttore 140-163
    Numero-L L40010 11906

    Descrizione

    Descrizione:

    I micrometri per interni con un ampio campo di misura offrono i seguenti vantaggi: Ampio campo di misura fino a 5000 mm. Versione con tubi di prolunga - campo di misura individuale Sono disponibili superfici di misura in metallo duro, finemente lappate

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 40 - 160
    Laurea: 0,001
    Scala: tamburo della bilancia e manicotto cromato opaco, Ø 21 mm
    Pollici/Metrico: Pollici
    Contenuto della fornitura: Scatola e chiave incluse.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello