Micrometro tubolare per interni con prolunghe, 1000-3000mm

Codice art.: 140-158
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 140-158
    EAN / GTIN 4946368018737
    Codice del produttore 140-158
    Numero-L L40010 1999

    Descrizione

    Descrizione:

    I micrometri per interni con un ampio campo di misura offrono i seguenti vantaggi: Ampio campo di misura fino a 5000 mm versione con tubi di prolunga - campo di misura individuale Sono disponibili superfici di misura in metallo duro, finemente lappate

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 1000 - 3000
    Graduazione: 0,01 mm
    Scala: tamburo e manicotto della scala cromati opachi, Ø; 21 mm
    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: Scatola e chiave incluse.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello