Stopková závitová fréza  GARANT Master TM se zahlubovacím stupněm 2×D 3/8-16

Codice art.: 139723 3/8-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 1,00 CZK /pz.
  • 1,00 CZK /pz.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

UNC Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNC; UNC-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master TM
    Misura del filetto 3/8-16 UNC
    Rivestimento TiAlN
    Tipo di filettatura UNC; UNC-LH
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HMI
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR
    Direzione di taglio destra
    Passo della filettatura 1,587 mm
    Filetti per pollice 16
    ⌀ Nominale DC 7,5 mm
    Lunghezza del tagliente Lc 19,8 mm
    Lunghezza codolo Ls 45 mm
    Lunghezza complessiva L 82 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    ⌀ Colletto D1) 10,1 mm
    Valore di programmazione per svasatura L1 21,06 mm
    Numero denti Z 4
    Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm
    Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
    Passo dei taglienti differente
    Angolo gradino di svasatura 90 grado
    ⌀ Filettatura 9,53 mm
    Tolleranza codolo h6
    Numero di scanalature per i trucioli 4
    Colore collarino verde
    Applicazione interna/esterna interno
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 139723 3/8-16
    EAN / GTIN 4062406058227
    Codice del produttore 139723 3/8-16

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    220
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    220
    Alluminio > 10% Si
    N
    180
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    130
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 50 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    Aria
     

    Descrizione

    Provedení:

    TK závitová fréza s nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů. Díky nerovnoměrnému rozložení břitů je dosaženo klidného chodu a dlouhé životnosti nástroje.
    Nově vyvinutá univerzální geometrie a vysoce výkonný povlak pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.
    • Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.
    • Zvýšený počet břitů.
    • Nový povlak pro optimální odolnost proti opotřebení.
    • Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.

    Výhoda:

    Zahlubovací stupeň na straně stopky pro zahloubení 90° pro zahlubování a frézování závitů v jednom pracovním kroku.

    Použití:

    Pro jednotný hrubý závit UNC ASME B1.1.

    Poznámka:

    Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA
    Tvar HB: objednávejte pod č. 139723 + 129100 HB
    Tvar HE: objednávejte pod č. 139723 + 129100 HE

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master TM" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello